Beli tsubosan file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tsubosan File Set (Fine)atribut:
- Remarks: *Price is unit price of 1 set.
- Specification: medium pitch
- Type: 5 piece set
- Width (mm): 11
- Thickness (mm): 3.5
- Overall Length (mm): 215
- Weight (g): About 296
- Tsubosan Precision Needle Fileatribut:
- Roughness: Precision (#6)
- Tsubosan File SetDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. For flat, the side(one side only)is also engraved with a blade. Other shapes are engraved with blades all around.atribut:
- Type: 5 Piece Set Bastard
- Total Length (mm): 215
- Blade Length (mm): 110
- Tsubosan Air File BodyDeskripsi:- Dedicated hexagonal wrench- Quick Coupler- Files(TAF-W12)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.3
- Tsubosan Extremeatribut:
- Shape: Hand
- Tsubosan Electric And Air Tools File (Diamond Bid)atribut:
- Grain Size: 200#
- Compatible Materials: Cemented carbide, glass, ceramic, rubber, plastic, stone, concrete, ferrite, other nonferrous metals
- Tsubosan Coated File (Bright-900 Precision Type)atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Overall Length (mm): 200
- File Cut Roughness: precision
- Compatible Materials: Woodworking products, waxes, plastic products, aluminum materials, copper materials, mold steel, stainless steel, pottery etc.
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Shinano Air Fileatribut:
- Exhaust Direction: Backward
- Included Accessories: Round file, flat file, triangle file
- TRUSCO Number: 404-2751
- Tsubosan Kikir Diamond Files S typeDeskripsi:Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
- Tsubosan Standard Air Fair Flatatribut:
- File Length (mm): 100
- Overall Length (mm): 160
- Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)Deskripsi:Set of 4 engineers files fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 carbon tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Set contains Hand, Flat, Round and Half Round second engineers files Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B. Sets available in 6inch (150mm), 8inch (200mm) and 10inch (250mm) versions.atribut:
- Type of Cut: Second
- Includes: Engineers 4 File with Fitted Handles
- Shape: Flat Half Round Hand Round
- TRUSCO File Setatribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Goliath 4inci (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Size EU: 38
- Size UK: 5
- KRISBOW Kikir DatarDeskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- Tsubosan Group File (Single File)atribut:
- Compatible Materials: Copper, lead, aluminum, plastic products etc.
- Kennedy Cut 2 Assorted Needle File SetDeskripsi:Second Cut Needle File Set. Supplied in PVC Wallet. Manufactured to BS 498:1990. Content (1 of each): Flat, Hand, Half Round, Round, Square, Three Square.
- Tsubosan Quick Cut Varitatribut:
- Shape: Hand
Daftar Harga tsubosan file Terbaru March 2026
| Tsubosan File Set | Rp799.900 |
| Tsubosan File Set (Fine) | Rp479.900 |
| Tsubosan Precision Needle File | Rp1.099.900 |
| Tsubosan File Set | Rp709.900 |
| Tsubosan Air File Body | Rp7.099.900 |
| Tsubosan Extreme | Rp169.900 |
| Tsubosan Electric And Air Tools File (Diamond Bid) | Rp209.900 |
| Tsubosan Coated File (Bright-900 Precision Type) | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Kikir Set | Rp86.900 |
| Shinano Air File | Rp5.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/79P102015261-2.jpg)




/P102929964-1.jpg)
/P102930669-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Shinano%20Air%20File/g4P105429580-1.jpg)


/58P102206188-11.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KRISBOW%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Goliath%204inci%20(Sepatu%20Proyek)/P101517476-1.jpg)

/P102931172-1.jpg)